Standard-Kopierpapier ist weiß mit einer Papierstärke von 80 g/qm
Kopierpapier ist speziell für die Verwendung in Kopierern, Druckern oder auch Schreibmaschinen vorgesehen.
Diese Bürogeräte verwenden je nach Technologie einen bestimmten
Farbstoff (Toner oder Tinte), mit dem die
Texte oder auch Abbildungen auf das Kopierpapier gebracht werden. Die Oberfläche des Kopierpapiers
ist für die Aufnahme dieses Farbstoffs optimiert. Möchten Sie dagegen Fotos - z. B. von einer Digitalkamera - drucken, empfehlen wir Ihnen spezielles
Fotopapier, das in der Kombination mit einem Fotodrucker hervorragende Druckergebnisse ermöglicht.
Kopierpapier ist nicht gleich Kopierpapier
Je nach Anlass Ihrer Kopie sollten Sie auf eine entsprechende Papierqualität achten. Standard-Kopierpapier wird am meisten verwendet Damit bezeichnet man Kopierpapier mit einer Papierstärke von 80 g/qm in der Farbe weiß. Hochwertiges Papier ist in der Regel etwas dicker und schwerer. So können keine
Konturen des darunter liegenden Papiers durchscheinen. Prüfen Sie jedoch vorher, ob Ihr Kopierer
für die entsprechende Papierdicke geeignet ist. Neben der Papierstärke können Sie auch das
Papierformat wählen. Ob klassisch in A4- oder A3-Größe, im übergroßen A0-Format oder auf Rolle hängt ganz von Ihren Anforderungen ab.
Bekennen Sie Farbe
Darüber hinaus können Sie entscheiden, ob Sie auf klassischem Weiß, elegantem Pastell oder anderen Farben
kopieren bzw. drucken möchten. Für den Eigengebrauch ist Recyclingpapier besonders gut
geeignet - dieses ist am umweltfreundlichsten. Da es aus Altpapier hergestellt wird, ist es jedoch
nicht so weiß wie herkömmliches Papier.
Wie viel darf es sein?
Zu guter Letzt spielt die benötigte Menge eine große Rolle. Sind wenige Packungen oder Kartons ausreichend?
Sie beinhalten in der Regel 500 Blatt/Packung bzw. drei bis fünf Packungen/Karton. Oder benötigen Sie
Kopierpapier für ein Großraumbüro bzw. zum Weiterverkauf? Dann sollten Sie in Erwägung ziehen,
gleich eine ganze Palette Kopierpapier
zu bestellen.
Übersicht der DIN-Formate
| A | B | C | D |
0 | 841 x 1189 mm |
1000 x 1414 mm |
917 x 1297 mm |
771 x 1091 mm |
1 | 594 x 841 mm |
707 x 1000 mm |
648 x 917 mm |
545 x 771 mm |
2 | 420 x 594 mm |
500 x 707 mm |
458 x 648 mm |
385 x 545 mm |
3 | 297 x 420 mm |
353 x 500 mm |
324 x 458 mm |
272 x 385 mm |
4 | 210 x 297 mm |
250 x 353 mm |
229 x 324 mm |
192 x 272 mm |
5 | 148 x 210 mm |
176 x 250 mm |
162 x 229 mm |
136 x 192 mm |
6 | 105 x 148 mm |
125 x 176 mm |
114 x 162 mm |
96 x 136 mm |
7 | 74 x 105 mm |
88 x 125 mm |
81 x 114 mm |
68 x 96 mm |
8 | 52 x 74 mm |
62 x 88 mm |
57 x 81 mm |
|
9 | 37 x 52 mm |
44 x 62 mm |
40 x 57 mm |
|
10 | 26 x 37 mm |
31 x 44 mm |
28 x 40 mm |
|