Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2936464-BP Herst.-Nr.: 04003211354 EAN/GTIN: 4008496356737 |
| |
|
| | |
| Varta Industrial Pro Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 4 St.
VARTA Industrial Pro AAA 4 St.
Leistungsstark und zuverlässig Temperaturbereich -10 - +50 °C Optimiert für Industrie und Gewerbe
Varta Industrial Pro Die Varta Industrial Pro wurde speziell für professionelle Anwendungen konzipiert. Die perfekte Energielösung, mit ausgesprochen guter Leistung bei allen Anwendungen für Industrie und Gewerbe. Auf OEM-Bedürfnisse angepasstes Zellen-Design für einfaches und schnelles Handling.
Ausstattung: Leistungsstark und zuverlässig · Gutes Temperaturverhalten · Schnelles Handling · Hohe Qualität · Optimiert für Industrie und Gewerbe · Lagefähigkeit bis 10 Jahre · Ideal für Standby- oder Pulsentladungen mit hohen Entladeströmen
Technische Daten: Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.5 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -10 - +50 °C
Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku-Größe: | Micro (AAA) | Batterie-, Akku- Vergleichstypen: | LR03 | AAA | LR3 | AM4M8A | AM4 | S | MN2400 | 824 | Batterie-, Akku- Technologie: | Alkali-Mangan | Inhalt: | 4 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm | Produktabmessung, Ø: | 10.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 44.5 mm | Marke: | Varta | Spannung: | 1.5 V | Produkt-Art: | Micro (AAA)-Batterie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,205* | € 0,305* | | | | | 5 Tage | | | 40 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,26* | € 0,38* | | | | | | | | 150 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,94* | € 1,10* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 0,80* | € 1,16* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,99* | € 2,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,4975* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|