Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Electric 20051-u Schutzkontaktstecker ABS, PC 250 V Bronze-Grün (matt) IP66, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2937043-BP
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     20051-u
EAN/GTIN:
     9003399277078
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
PC Electric 20051-u Schutzkontaktstecker ABS,PC 250 V Bronze-Grün (matt) IP66,IP68

Schutzkontaktstecker 2SL Schutzkappe IP66/68 (bronzegrün)

Schutzkontaktstecker mit Schutzkappe Serie NAUTILUS

Ausstattung:
Anschluss: Schraubklemme
System: 2-fach Schutzkontaktsystem (österr./deutsch und franz./belg.)
Kontakte: vernickelt
Schutzart: IP66/68 druckwasserdicht (2bar/2h)
Verteidigungsgerätenorm VG96926

Technische Daten:
Belastbarkeit (max. A): 16 A · Herstellerfarbe: Bronze-Grün (matt) · Material: ABS,PC · Nennspannung: 250 V · Netzstecker-Typ am Gerät: E,F · Schutzart: IP66,IP68 · Stecker-Ausführung: gerade · verwendbar in: Österreich,Deutschland,Frankreich,Belgien

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Bronze-Grün (matt)
Marke:
PC Electric
Schutzart:
IP66 | IP68
Material:
ABS | PC
Stecker-Ausführung:
gerade
Nennspannung:
250 V
Belastbarkeit (max. A):
16 A
Netzstecker-Typ am Gerät:
E | F
verwendbar in:
Österreich | Deutschland | Frankreich | Belgien
verwendbar im Land::
Belgien|ツ| Deutschland|ツ| Frankreich|ツ| Österreich
Produkt-Art:
Schutzkontaktstecker
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: schuko-stecker bronzegrün ip68, schuko stecker, schuko-stecker ip68, PC Electric, 20051-u, 2SL Schutzkappe IP66/68 (bronzegrün)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,00*
€ 41,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,09*
€ 41,62*
Lager 102
59
Frei Haus
ab € 31,32*
€ 42,68*
€ 6,90*
ab € 38,75*
€ 68,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.