Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY S742-034 Vorhängeschloss 70 mm Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2937127-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     S742-034
EAN/GTIN:
     4260709170183
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
STANLEY S742-034 Vorhängeschloss 70 mm Schlüsselschloss

STANLEY Messing-Vorhangschloss 70 mm, Standardbügel

Gehärteter Stahlbügel mit Doppelverriegelung
Der Bügel schliesst automatisch
Schlosskörper aus massivem Messing
3 Schlüssel inklusive

Das Stanley® 70-mm-Vorhängeschloss aus massivem Messing ist mit einem Bügel aus gehärtetem Stahl ausgestattet, der automatisch verriegelt. Der Doppelverriegelungsmechanismus dieses Vorhängeschlosses bietet zusätzliche Sicherheit. Das Vorhängeschlossgehäuse ist mit Anti-Pick-Stiften und rostfreien Federn ausgestattet. Dieses Vorhängeschloss mit Standardbügel eignet sich zum Verschließen von Zäunen, Garagen, Scheunen, Überfallen und Ketten.

Technische Daten:
Bügelinnenbreite: 39.5 mm · Bügelinnenhöhe: 41.2 mm · Material: Messing,Stahl · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 100.6 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss

Lieferumfang:
Vorhangschloss,3 Schlüssel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 70 mm x 100.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
100.6 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
STANLEY
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Messing | Stahl
Bügelinnenhöhe:
41.2 mm
Bügelinnenbreite:
39.5 mm
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
UKCA-konform:
nicht relevant
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss, STANLEY, S742-034, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß, vorhaengeschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 16,08*
€ 22,37*
€ 4,00*
ab € 19,54*
€ 32,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.