Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY S742-034 Vorhängeschloss 70mm Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R249542
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     S742-034
EAN/GTIN:
     4260709170183
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Das Stanley® 70-mm-Vorhängeschloss aus massivem Messing ist mit einem Bügel aus gehärtetem Stahl ausgestattet, der automatisch verriegelt. Der Doppelverriegelungsmechanismus dieses Vorhängeschlosses bietet zusätzliche Sicherheit. Das Vorhängeschlossgehäuse ist mit Anti-Pick-Stiften und rostfreien Federn ausgestattet. Dieses Vorhängeschloss mit Standardbügel eignet sich zum Verschließen von Zäunen, Garagen, Scheunen, Überfallen und Ketten.
Features:
Gehärteter Stahlbügel mit Doppelverriegelung
Der Bügel schliesst automatisch
Schlosskörper aus massivem Messing
3 Schlüssel inklusive
Lieferumfang:
Vorhangschloss + 3 Schlüssel
Weitere Informationen:
Höhe:
100.6 mm
Breite:
70 mm
Bügelinnenhöhe:
41.2 mm
Bügelinnenbreite:
39.5 mm
Material:
Messing + Stahl
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, hangschloss, hangschloss verzinkt, STANLEY, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß, vorhaengeschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 22,77*
€ 32,31*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,95*
€ 32,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.