Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY S742-046 Vorhängeschloss 40 mm Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2937131-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     S742-046
EAN/GTIN:
     4260709170305
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
STANLEY S742-046 Vorhängeschloss 40 mm Schlüsselschloss

STANLEY Messing-Vorhangschloss Barrel 40 mm

Gehärteter Stahlbügel mit Doppelverriegelung
Der Bügel schliesst automatisch
Schlosskörper aus massivem Messing
3 Schlüssel inklusive

Das Stanley® 40 mm Barrel Brass Padlock ist mit einem Bügel aus gehärtetem Stahl ausgestattet. Der Schlüssel kann nur in geschlossener Bügelposition abgezogen werden. Der Doppelverriegelungsmechanismus dieses Vorhängeschlosses bietet zusätzliche Sicherheit. Das Vorhängeschlossgehäuse ist mit Anti-Pick-Stiften und rostfreien Federn ausgestattet. Das spezielle Design und die Konstruktion des Vorhängeschlosses machen es zur perfekten Wahl zum Verriegeln von vor allem Ketten aber auch Überfallen.

Ausstattung:
Der Schlüssel kann nur bei bei geschlossenem Bügel entfernt werden

Technische Daten:
Bügelinnenbreite: 22 mm · Bügelinnenhöhe: 21 mm · Material: Stahl,Messing · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 51.9 mm · Schloss-Typ: Schlüsselschloss

Lieferumfang:
Vorhangschloss,3 Schlüssel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 40 mm x 51.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
51.9 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
STANLEY
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Stahl | Messing
Bügelinnenhöhe:
21 mm
Bügelinnenbreite:
22 mm
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
UKCA-konform:
nicht relevant
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, hangschloss, hangschloss verzinkt, STANLEY, S742-046, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß, vorhaengeschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 9,82*
€ 4,00*
ab € 6,87*
€ 13,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.