Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY S742-046 Vorhängeschloss 40mm Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R249292
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     S742-046
EAN/GTIN:
     4260709170305
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Das Stanley® 40 mm Barrel Brass Padlock ist mit einem Bügel aus gehärtetem Stahl ausgestattet. Der Schlüssel kann nur in geschlossener Bügelposition abgezogen werden. Der Doppelverriegelungsmechanismus dieses Vorhängeschlosses bietet zusätzliche Sicherheit. Das Vorhängeschlossgehäuse ist mit Anti-Pick-Stiften und rostfreien Federn ausgestattet. Das spezielle Design und die Konstruktion des Vorhängeschlosses machen es zur perfekten Wahl zum Verriegeln von vor allem Ketten aber auch Überfallen.
Features:
Gehärteter Stahlbügel mit Doppelverriegelung
Der Bügel schliesst automatisch
Schlosskörper aus massivem Messing
3 Schlüssel inklusive
Lieferumfang:
Vorhangschloss + 3 Schlüssel
Weitere Informationen:
Höhe:
51.9 mm
Breite:
40 mm
Bügelinnenhöhe:
21 mm
Bügelinnenbreite:
22 mm
Material:
Stahl + Messing
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, hangschloss, hangschloss verzinkt, STANLEY, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß, vorhaengeschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 9,87*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,97*
€ 13,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.