Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segway Ninebot E2 D E-Scooter Li-Ion Straßenzulassung: Deutschland


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986411-BP
Hersteller:
     Segway Ninebot
Herst.-Nr.:
     AA.00.0013.16
EAN/GTIN:
     8720254405254
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter
Segway Ninebot E2 D E-Scooter Li-Ion Straßenzulassung: Deutschland

Segway Ninebot E2 D E-Scooter

Max. Geschwindigkeit: 20 km/h
Max. Reichweite: bis zu 25 km
Reifen: 8,1-"-Innenhohlreifen

Wir wollen Lösungen für die letzte Meile für alle anbieten, deshalb stellen wir den Ninebot KickScooter E2 vor. Er zeichnet sich durch ein stilvolles Design mit großem LED-Dashboard, einem reibungslosen Fahrerlebnis, zuverlässiger Qualität und gutem Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Er erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 20 km/h und unterstützt eine Reichweite von bis zu 25 km für den täglichen Pendelverkehr.

Ausstattung:
Höchstgeschwindigkeit von ca. 20 km/h (12,4 mph)*
Vorne: elektronische Bremse, Hinten: Trommelbremse
Reichweite von bis zu 25 km (15.5 miles)*
8,1-Zoll-Innenhohlreifen (keine Wartung erforderlich)
Bis zu 12 % leichtes Klettern
Eingebaute vordere und hintere Blinker für sicheres Pendeln
2,8-Zoll-LED-Dashboard
Wasserdichtigkeit: IPX4 & Batterie IPX6
Fahrmodi: 3 Fahrmodi (Eco, Drive, Sport); 1 Gehmodus

Technische Daten:
Akku-Technologie: Li-Ion · Anzahl Bremsen: 2 · Bereifung (Details): 8,1" Innenhohlreifen · Betriebsspannung-Ladegerät: 100 - 240 V · Bremsentyp: Trommelbremse · E-Bike-Besonderheiten: mit Bluetooth,Rahmen klappbar · Gewicht: 14.2 kg · Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h · Ladezeit (Details): 7.5 h · Reichweite (max.): 25 km · Straßenzulassung: Deutschland · Tragkraft: 90 kg · Weitere technische Daten: Batterie: 220 Wh

Hinweis:
Bitte prüfe und beachte die aktuellen örtlichen Gesetze und Verkehrsvorschriften, ob und wo die Produkte verwendet werden dürfen.
Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Li-Ion
Tragkraft:
90 kg
Marke:
Segway Ninebot
Anzahl Bremsen:
2
Bremsentyp:
Trommelbremse
E-Bike-Besonderheiten:
mit Bluetooth | Rahmen klappbar
Straßenzulassung:
Deutschland
Höchstgeschwindigkeit:
20 km/h
Reichweite (max.):
25 km
Betriebsspannung-Ladegerät:
100 - 240 V
Ladezeit (Details):
7.5 h
Bereifung (Details):
8|ツ|1" Innenhohlreifen
Gewicht:
14.2 kg
Produkt-Art:
E-Scooter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 255,82*
€ 309,86*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 274,25*
€ 331,07*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 280,12*
€ 338,02*
Frei Haus
ab € 283,21*
€ 339,85*
Frei Haus
ab € 303,37*
€ 362,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,02*
€ 402,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,24*
€ 400,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,44*
€ 388,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,86*
€ 369,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,12*
€ 333,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.