Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino GIGA Display Shield Touchscreen-Monitor 10.1 cm (3.97 Zoll) 800 x 480 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986447-BP
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ASX00039
EAN/GTIN:
     7630049203419
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Touch Screen
Arduino GIGA Display Shield Touchscreen-Monitor 10.1 cm (3.97 Zoll) 800 x 480 Pixel

Arduino GIGA Display Shield

Mit dem Arduino GIGA Display Shield können Sie mühelos grafische Oberflächen für Ihre Arduino GIGA R1 WiFi Projekte mit unserer innovativen Touchscreen-Lösung, die ein digitales Mikrofon, eine 6-Achsen-IMU und einen Arducam®-Anschluss enthält und die nahtlose Erstellung von Handheld-Geräten oder Dashboards.

Das GIGA Display Shield ist eine Touchscreen-Lösung, mit der Sie mühelos grafische Grafikschnittstellen in Ihren Projekten. Durch die Nutzung des neuen Stiftleistenanschlusses in der Mitte des des GIGA R1 WiFi, bietet dieses Shield eine nahtlose Integration und erweiterte Funktionalitäten.

Mit dem GIGA Display Shield erhalten Sie Zugang zu einer Reihe von Funktionen, darunter ein digitales Mikrofon, 6-Achsen-IMU und Arducam-Anschluss. Mit diesen zusätzlichen Funktionen können Sie können Sie die anderen 54 verfügbaren Pins voll ausnutzen, was die Erstellung von Handhelds Handheld-Geräte oder Dashboards zur Steuerung Ihres Projekts.

Dank des benutzerfreundlichen Designs des GIGA Display Shields können Sie ganz einfach intuitive Schnittstellen erstellen. Display Shields mit seinem benutzerfreundlichen Design und seinen umfassenden Funktionen. Verbessern Sie die Funktionalität Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit Ihres Projekts mit dieser hochmodernen Lösung.

Technische Daten:
Display-Auflösung: 800 x 480 Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 3.97 Zoll · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 118 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 140 g
Farbanzahl: 16.7 M

Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
10.1 cm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
118 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
3.97 Zoll
Display-Auflösung:
800 x 480 Pixel
Marke:
Arduino
Weitere Suchbegriffe: Touch-Monitor, Touchmonitor, Touchscreen, einplatinencomputer arduino, touch screen, 3,5 zoll touch screen, Arduino, ASX00039, GIGA Display Shield
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,01*
€ 70,25*
€ 8,95*
ab € 50,26*
€ 70,26*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 57,73*
€ 78,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.