Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Tectalk Float 2er Koffer 29664 PMR-Funkgerät 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986699-BP
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     29664
EAN/GTIN:
     4032661296641
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Albrecht Tectalk Float 2er Koffer 29664 PMR-Funkgerät 2er Set

PMR Funk-Gerät Tectalk Float 2

Funkgerät mit hochwertiger Haptik
Ideal für den professionellen Anwendungsbereich
Wasser- und Staubdicht nach IP67
Schwimmfähig, die Funkgeräte gehen im Wasser nicht unter
SOS Notruf-Funktion
Karabinerhaken zur einfachen und sicheren Montage z.B. an Bord eines Schiffes

Das wassergeschützte, staubdichte und schwimmfähige (IP67) PMR Sprechfunkgerät von ALBRECHT ist die ideale Lösung für den Professionellen- und Freizeitbereich. Die hochwertige Haptik, das robuste Gehäuse und die maximale Reichweite von bis zu 10 km machen das Tectalk Float 2 zum ständigen Wegbegleiter bei Wind und Wetter im Outdoor-Bereich. Das Tectalk Float 2 verfügt über weitere zahlreiche Funktionen zur sehr einfachen und unkomplizierten Bedienung. Die Funkgeräte können über den beiliegenden Doppelstandlader oder direkt am Gerät über die USB-C® Ladebuchse geladen werden.

Ausstattung:
Das wassergeschützte, staubdichte und schwimmfähige (IP67) PMR Sprechfunkgerät von ALBRECHT ist die ideale Lösung für den Professionellen- und Freizeitbereich. Die hochwertige Haptik, das robuste Gehäuse und die maximale Reichweite von bis zu 10 km machen das Tectalk Float 2 zum ständigen Wegbegleiter bei Wind und Wetter im Outdoor-Bereich. Das Tectalk Float 2 verfügt über weitere zahlreiche Funktionen zur sehr einfachen und unkomplizierten Bedienung. Die Funkgeräte können über den beiliegenden Doppelstandlader oder direkt am Gerät über die USB-C® Ladebuchse geladen werden.

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 446 MHz · Funkgeräte-Besonderheiten: Freisprechfunktion,Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer,Rauschsperre-Regler (Squelch),inkl. Taschenlampe,Spritzwassergeschützt · Gewicht: 0.37 kg · Herstellerfarbe: Orange · Kanäle (Funk): 16 PMR · Produktabmessung, Breite: 18.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 24.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 9.0 cm · Sendeleistung: 0.5 W · Sets (LOV - nur für Titel): 2er Set · Weitere technische Daten: Wasser- und Staubdicht nach IP67, ideal für Wassersport und Freizeit
Schwimmfähig die Funkgeräte gehen im Wasser nicht unter
SOS Notruf-Funktion falls es ernst wird
Blinkende Signalleuchte bei Kontakt mit Wasser
2,5 mm Headsetbuchse · Übertragungsart (Details): Funk

Lieferumfang:
2 Tectalk Float 2 Funkgeräte,6 NiMh Akkus 1200 mAh,2 Gürtelclips,2 Karabiner,Transporttasche,Doppel-Standlader mit Netzteil

Hinweis:
Dieses Gerät ist entsprechend der Schutzklasse IP67 wasserfest, und kann so für bis zu 30 Minuten bis zu einem Meter tief eingetaucht werden. Diese Wasserfestigkeit ist nur gegeben, wenn sowohl der Headset-Anschluss als auch der Batteriedeckel korrekt und fest verschlossen sind. Das Gerät ist mit den drei mitgelieferten 1200 mAh NiMH Akkus schwimmfähig. Andere Batterien und Akkus können die Schwimmfähigkeit beeinträchtigen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 18.5 x 24.5 x 9.0 cm
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Tiefe:
9.0 cm
Produktabmessung, Höhe:
24.5 cm
Produktabmessung, Breite:
18.5 cm
Funkgeräte-Besonderheiten:
Freisprechfunktion | Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer | Rauschsperre-Regler (Squelch) | inkl. Taschenlampe | Spritzwassergeschützt
Kanäle (Funk):
16 PMR
Frequenz (LOV):
446 MHz
Sendeleistung:
0.5 W
Übertragungsart (Details):
Funk
Gewicht:
0.37 kg
Produkt-Art:
PMR-Funkgerät
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, Karabiner, Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, karabiner, Albrecht, 29664, Tectalk Float 2er Koffer, Walkie-Talkie, Walky-Talky
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,26*
€ 130,92*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 108,02*
€ 134,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.