Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne Albrecht CB-Funk AntenneT-27 mit FME 60 cm 67110.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986727-BP
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     67110.01
EAN/GTIN:
     4032661671110
Suchbegriffe:
CB-Antenne
cb-antenne
Antenne Albrecht CB-Funk AntenneT-27 mit FME 60 cm 67110.01

Albrecht T-27 mit FME, CB-Funk Antenne, 60 cm

CB- Molbilantenne 1/4 Lambda, 60 cm
T 27 mit FME (Female) Anschluss

Mobile Antenne mit Fiberglass-Strahler und Stahlfeder. Die Antenne ist sehr leicht und ist somit ideal für die Installation auf dem PKW-Dach. Die Abstimmung der Antenne lässt sich leicht über die
Einstellschraube an der Spitze vornehmen.

Ausstattung:
Technische Daten:
Frequenz: 26-28 MHz einstellbar
Typ: 1/4 Lambda
Kanäle: 40
Belastbarkeit: max. 20 W (CW) kontinuierlich; max. 100 Watt (CW) kurzzeitig
Strahlerlänge (cm): 60
Strahlermaterial: Glasfiber
SWR einstellbar
Besonderheiten:  4 m Kabel
Montagebohrung 12.5 mm

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Mobilantenne · Frequenzbereich: 26-28 MHz · Gewicht: 180 g · Produktabmessung, Breite: 6 cm · Produktabmessung, Höhe: 60 cm · Produktabmessung, Tiefe: 6 cm

Lieferumfang:
1x CB-Mobilantenne T-27 mit FME-Stecker und 4m Kabel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 6 x 60 x 6 cm
Produktabmessung, Tiefe:
6 cm
Produktabmessung, Höhe:
60 cm
Produktabmessung, Breite:
6 cm
Marke:
Albrecht
Ausführung (allgemein):
Mobilantenne
Frequenzbereich:
26-28 MHz
Gewicht:
180 g
Produkt-Art:
Antenne
Weitere Suchbegriffe: Albrecht, 67110.01, CB-Funk AntenneT-27 mit FME 60 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,74*
€ 28,60*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 26,20*
€ 28,61*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 55,52*
€ 59,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.