Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Antenne CB-Funk AntenneT-27 mit FME 60cm 67110.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R684542
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     67110.01
EAN/GTIN:
     4032661671110
Suchbegriffe:
CB-Antenne
cb-antenne
Mobile Antenne mit Fiberglass-Strahler und Stahlfeder. Die Antenne ist sehr leicht und ist somit ideal für die Installation auf dem PKW-Dach. Die Abstimmung der Antenne lässt sich leicht über die
Einstellschraube an der Spitze vornehmen.
Features:
CB- Molbilantenne 1/4 Lambda, 60 cm
T 27 mit FME (Female) Anschluss
Lieferumfang:
1x CB-Mobilantenne T-27 mit FME-Stecker und 4m Kabel
Weitere Informationen:
Tiefe:
6 cm
Höhe:
60 cm
Breite:
6 cm
Ausführung:
Mobilantenne
Gewicht:
180 g
Frequenzbereich:
26 - 28 MHz
Produkt-Art:
Antenne
Weitere Suchbegriffe: Albrecht, CB-Funk AntenneT-27 mit FME 60 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 26,88*
€ 37,48*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,05*
€ 38,03*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 36,07*
€ 49,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.