Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne Albrecht CB-Funk Antenne Hyflex CL27 SMA 54 cm 6579


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986730-BP
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     6579
EAN/GTIN:
     4032661065797
Suchbegriffe:
CB-Antenne
cb-antenne
Antenne Albrecht CB-Funk Antenne Hyflex CL27 SMA 54 cm 6579

Hyflex CL27 SMA, CB-Funk Antenne, 54 cm

Antenne für CB- Handfunkgeräte
Hochflexible SMA-Fiberglasantenne
Sehr gute Sende- / Empfangseigenschaft

Hyflex CL 27 SMA - Hochflexible SMA-Fiberglasantenne für CB-Handfunkgeräte. Sehr gute Sende-/Empfangseigenschaften.

Ausstattung:
Technische Daten:
Frequenz: 27 MHz
max. Sendeleistung: 50 Watt
Antennenanschluss: SMA-Stecker
Belastbarkeit: max. 1000 W
Impedanz: 50 Ohm
Länge: 54 cm

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Fiberglasantenne · Frequenzbereich: 27 MHz · Gewicht: 0.05 kg · Produktabmessung, Breite: 2 cm · Produktabmessung, Höhe: 54 cm · Produktabmessung, Tiefe: 2 cm

Lieferumfang:
1 x Albrecht Hyflex CL27 SMA Antenne

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 2 x 54 x 2 cm
Produktabmessung, Tiefe:
2 cm
Produktabmessung, Höhe:
54 cm
Produktabmessung, Breite:
2 cm
Marke:
Albrecht
Ausführung (allgemein):
Fiberglasantenne
Frequenzbereich:
27 MHz
Gewicht:
0.05 kg
Produkt-Art:
Antenne
Weitere Suchbegriffe: Albrecht, 6579, CB-Funk Antenne Hyflex CL27 SMA 54 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,80*
€ 20,43*
€ 6,70*
ab € 15,27*
€ 20,44*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 20,10*
€ 26,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.