Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Antenne CB-Funk Antenne Hyflex CL27 SMA 54cm 6579


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R684272
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     6579
EAN/GTIN:
     4032661065797
Suchbegriffe:
CB-Antenne
cb-antenne
Hyflex CL 27 SMA - Hochflexible SMA-Fiberglasantenne für CB-Handfunkgeräte. Sehr gute Sende-/Empfangseigenschaften.
Features:
Antenne für CB- Handfunkgeräte
Hochflexible SMA-Fiberglasantenne
Sehr gute Sende- / Empfangseigenschaft
Lieferumfang:
1 x Albrecht Hyflex CL27 SMA Antenne
Weitere Informationen:
Tiefe:
2 cm
Höhe:
54 cm
Breite:
2 cm
Ausführung:
Fiberglasantenne
Gewicht:
0.05 kg
Frequenzbereich:
27 MHz
Produkt-Art:
Antenne
Weitere Suchbegriffe: Albrecht, CB-Funk Antenne Hyflex CL27 SMA 54 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,90*
€ 20,52*
€ 6,70*
ab € 15,28*
€ 20,54*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 19,97*
€ 27,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.