Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne Albrecht Mobilantenne Super 900 Blue Line 78 cm 67182


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2986739-BP
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     67182
EAN/GTIN:
     4032661671820
Suchbegriffe:
CB-Mobilantenne
cb-mobilantenne albrecht
cb mobilantenne
Antenne Albrecht Mobilantenne Super 900 Blue Line 78 cm 67182

Super 900 Blue Line Mobilantenne, 78 cm

CB-Mobilantenne
Strahlerlänge: 78cm

Die Super 900 Blue Line Mobilantenne besteht aus einem Edelstahlstrahler, DV Fuß sowie 4 Meter Kabel und PL Stecker

Ausstattung:
Frequenzbereich: 27-28,5 MHz
Edelstahlstrahler
Polarisierung: linear senkrecht
SWR: <1,2
Bandbreite SWR <2: 1100 KHz (100 Kanäle)
Max. Leistung: 15 Watt durchgehend / 150 Watt kurzfristig
Höhe: 780 mm
Kabellänge: 4m / RG58
Bohrungsdurchmesser: 12,5

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Mobilantenne · Frequenzbereich: 27-28,5 MHz Hz · Gewicht: 0.45 kg · Produktabmessung, Breite: 5 cm · Produktabmessung, Höhe: 78 cm · Produktabmessung, Tiefe: 5 cm

Lieferumfang:
1x Super 900 Blue Line Antenne inkl. DV Fuß, 4m Kabel und PL Stecker

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 5 x 78 x 5 cm
Produktabmessung, Tiefe:
5 cm
Produktabmessung, Höhe:
78 cm
Produktabmessung, Breite:
5 cm
Marke:
Albrecht
Ausführung (allgemein):
Mobilantenne
Frequenzbereich:
27-28|ツ|5 MHz Hz
Gewicht:
0.45 kg
Produkt-Art:
Antenne
Weitere Suchbegriffe: Albrecht, 67182, Mobilantenne Super 900 Blue Line 78 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,45*
€ 32,57*
€ 6,70*
ab € 29,27*
€ 32,58*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 40,30*
€ 45,22*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 77,47*
€ 84,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.