Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Antenne Mobilantenne Super 900 Blue Line 78cm 67182


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R684202
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     67182
EAN/GTIN:
     4032661671820
Suchbegriffe:
CB-Mobilantenne
cb-mobilantenne albrecht
cb mobilantenne
Die Super 900 Blue Line Mobilantenne besteht aus einem Edelstahlstrahler, DV Fuß sowie 4 Meter Kabel und PL Stecker
Features:
CB-Mobilantenne
Strahlerlänge: 78cm
Lieferumfang:
1x Super 900 Blue Line Antenne inkl. DV Fuß, 4m Kabel und PL Stecker
Weitere Informationen:
Tiefe:
5 cm
Höhe:
78 cm
Breite:
5 cm
Ausführung:
Mobilantenne
Gewicht:
0.45 kg
Frequenzbereich:
27-28,5 MHz Hz
Produkt-Art:
Antenne
Weitere Suchbegriffe: Albrecht, Mobilantenne Super 900 Blue Line 78 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,62*
€ 38,50*
€ 6,70*
ab € 29,60*
€ 38,51*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 40,61*
€ 53,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.