Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1506104 Spiralkabel H07BQ-F 800 mm / 3200 mm 3 G 1.00 mm² Orange 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987175-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1506104
EAN/GTIN:
     4011376757449
Suchbegriffe:
H05BQ-F
H07BQ-F
Spiralkabel
Spiralleitung
BKL Electronic 1506104 Spiralkabel H07BQ-F 800 mm / 3200 mm 3 G 1.00 mm² Orange 1 St.

Spiralkabel PUR, H07BQ-F, 3G1,0mm², orange, Blocklänge 800mm auf 3200mm ausziehbar

Feindrähtiger Kupferleiter
EPR-Isolation
Polyurethan Außenmantel

Ausstattung:
Ungeschirmt
Glatte Seitenenden 500 mm
Axial
Halogenfrei
Hohe mechanische Beanspruch barkeit (Abrieb-, Reiß-, Kerb- und Druckbeständigkeit, verschleißfest)
Gute Wechselbiegfestigkeit unter Spannung
Gute chemische Beständigkeit (gegen Benzin, Öl, Fett, Chemikalien,...)
Beständig gegen Umweltein flüsse (wie Ozon, UV-Strahlung, Feuchtigkeit, ...)
Betriebstemperatur: - 40 bis +90 °C

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Orange · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: H07BQ-F · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.00 mm² · Spirallänge (max.): 3200 mm · Spirallänge (min.): 800 mm · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Mantelart: PUR

Hinweis:
ACHTUNG: Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installa
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07BQ-F
Inhalt:
1 St.
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 1.00 mm²
Herstellerfarbe:
Orange
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.00 mm²
Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Ja
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Herst.-Teilenr.:
1506104
Typ (Hersteller-Typ):
1506104
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Spirallänge (max.):
3200 mm
Spirallänge (min.):
800 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Produkt-Art:
Spiralkabel
Weitere Suchbegriffe: h05bq-f 3g1, h05bq-f, BKL Electronic, 1506104
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,30*
€ 59,34*
Frei Haus
ab € 35,96*
€ 59,36*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 49,82*
€ 66,18*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 91,23*
€ 115,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.