Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1506104 Spiralkabel H07BQ-F 800mm / 3200mm 3G 1.00mm² Orange 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R649432
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1506104
EAN/GTIN:
     4011376757449
Suchbegriffe:
H05BQ-F
H07BQ-F
Spiralkabel
Spiralleitung

Features:
Feindrähtiger Kupferleiter
EPR-Isolation
Polyurethan Außenmantel
Hinweise:
ACHTUNG: Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installa
Weitere Informationen:
Nennspannung:
750 V
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1506104
Typ:
1506104
Halogenfrei:
Ja
Besonderheiten:
Flexibel
Herstellerfarbe:
Orange
Kabeltyp:
H07BQ-F
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
3 G 1.00 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.00 mm²
Anzahl Adern:
3 G
Produkt-Art:
Spiralkabel
Spirallänge (max.):
3200 mm
Spirallänge (min.):
800 mm
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: h05bq-f 3g1, h05bq-f, BKL Electronic
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,30*
€ 59,34*
Frei Haus
ab € 35,96*
€ 59,36*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 49,82*
€ 66,18*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 91,23*
€ 115,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.