Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1506106 Spiralkabel H07BQ-F 400 mm / 1600 mm 3 G 1.50 mm² Orange 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987177-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1506106
EAN/GTIN:
     4011376757463
Suchbegriffe:
H07BQ-F
Spiralkabel
Spiralleitung
h07bq-f 3g1,5
BKL Electronic 1506106 Spiralkabel H07BQ-F 400 mm / 1600 mm 3 G 1.50 mm² Orange 1 St.

Spiralkabel PUR, H07BQ-F, 3G1,5mm², orange, Blocklänge 400mm auf 1600mm ausziehbar

Feindrähtiger Kupferleiter
EPR-Isolation
Polyurethan Außenmantel

Ausstattung:
Ungeschirmt
Glatte Seitenenden 500 mm
Axial
Halogenfrei
Hohe mechanische Beanspruch barkeit (Abrieb-, Reiß-, Kerb- und Druckbeständigkeit, verschleißfest)
Gute Wechselbiegfestigkeit unter Spannung
Gute chemische Beständigkeit (gegen Benzin, Öl, Fett, Chemikalien,...)
Beständig gegen Umweltein flüsse (wie Ozon, UV-Strahlung, Feuchtigkeit, ...)
Betriebstemperatur: - 40 bis +90 °C

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Orange · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: H07BQ-F · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Spirallänge (max.): 1600 mm · Spirallänge (min.): 400 mm · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Mantelart: PUR

Hinweis:
ACHTUNG: Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installa
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07BQ-F
Inhalt:
1 St.
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Orange
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Ja
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Herst.-Teilenr.:
1506106
Typ (Hersteller-Typ):
1506106
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Spirallänge (max.):
1600 mm
Spirallänge (min.):
400 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Produkt-Art:
Spiralkabel
Weitere Suchbegriffe: h07bq-f, 3x1,5 h07bq-f, BKL Electronic, 1506106
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 29,07*
€ 49,01*
€ 4,00*
ab € 34,83*
€ 49,03*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 41,52*
€ 55,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.