Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Spiralleitung H07BQ-F 3 x 1,5 mm², ungeschirmt, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PUR Spiralleitung H07BQ-F 3 x 1,5 mm², ungeschirmt, orange
PUR Spiralleitung H07BQ-F 3 x 1,5 mm², ungeschirmt, orange
Artikel-Nr.:
     4502-87F3006
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1506106
EAN/GTIN:
     4011376757463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H07BQ-F
Spiralkabel
Spiralleitung
h07bq-f 3g1,5
Spiralkabel, 1506106, BKL Elektronic Spiralkabel, Auszugslänge 1600 mm, Durchmesser 8,0 x 10,4 mm, Spiraldurchmesser 31-35 mm, Querschnitt 3 x 1,5 mm², Polyurethan, orange.
Weitere Informationen:
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Spiralleitung
Außendurchmesser:
10.4 mm
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
500 V
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: h07bq-f, 3x1,5 h07bq-f, Kabel, Leitung, Wendelleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 29,08*
€ 49,11*
€ 4,00*
ab € 34,83*
€ 49,12*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 41,60*
€ 55,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.