Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic 70114317 DOE-Optik (Ø x H) 11 mm x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987393-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70114317
EAN/GTIN:
     4260129044248
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Picotronic 70114317 DOE-Optik (Ø x H) 11 mm x 4 mm

Diffraktives optisches Element DOE 1:99 Punkte-Linie - PMMA - 8x1mm 19.1° @660nm

Diffraktives optisches Element DOE 1:99 Punkte-Linie - PMMA - 8x1mm 19.1° @660nm

Technische Daten:
Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Ø: 11 mm · Weitere technische Daten: Durchmesser (ohne Halterung): 8 mm
Dicke (ohne Halterung): 1 mm
Material: PMMA

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 11 mm x 4 mm
Produktabmessung, Ø:
11 mm
Produktabmessung, Höhe:
4 mm
Marke:
Picotronic
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
DOE-Optik
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, 70114317, DOE-DE-R282, LASER, LASER Modul Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 31,45*
€ 41,93*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 68,55*
€ 90,24*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 139,45*
€ 175,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.