Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Punktlaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2987576-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70121568
EAN/GTIN:
     4055132002848
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
laserdiodenmodul
Picotronic Punktlaser

DOE Lasermodul, rot, 635nm, 5mW, 3V DC, 22x112mm, Klasse 3R


Laser-Klasse: 3R


Ausstattung:
DOE Lasermodul, rot, 635nm, 5mW, 3V DC, 22x112mm, Klasse 3R
Betriebsspannung 3 V DC
Kompakte Bauform
Laser Klasse 3R
Incl. Batterie
Fokus einstellbar

Technische Daten:
Betriebsspannung: 3 V/DC · Betriebsstrom: 60 mA · Gewicht: 87 g · Laser-Klasse: 3R · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 112 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium
Optische Leistung: 5 mW
Lebensdauer: 10.000 h
Betriebstemperatur: -20°C - 50 °C
Lagertemperatur: -40°C - 80 °C
Strahlform: Punkt
Laserklasse: 3R
Divergenz: E - 0.6 mrad
Arbeitsabstand: 0.4 m
Optik: antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie: Single Mode Diode
Fokus: fixed (4.0m)
Potential des Gehäuses: VDD(+)
Austrittsdurchmesser Optik: 5 mm
Gehäusefarbe: schwarz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 22 mm x 112 mm
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
112 mm
Laser-Klasse:
3R
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
3 V/DC
Betriebsstrom:
60 mA
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
87 g
Produkt-Art:
Punktlaser
Weitere Suchbegriffe: Picotronic, 70121568, DOE635-5-3-S(22x112), LASER, LASER Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 115,28*
€ 153,70*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,29*
€ 166,22*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 240,84*
€ 289,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,55*
€ 344,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,14*
€ 333,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,84*
€ 311,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,87*
€ 300,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,84*
€ 286,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.