Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOE Lasermodul, rot, 635nm, 5mW, 3V DC, 22x112mm, Klasse 3R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOE635-5-3-S(22x112)
DOE635-5-3-S(22x112)
DOE635-5-3-S(22x112)
DOE635-5-3-S(22x112)
DOE635-5-3-S(22x112)
DOE635-5-3-S(22x112)
DOE635-5-3-S(22x112)
DOE635-5-3-S(22x112)
DOE635-5-3-S(22x112)
DOE635-5-3-S(22x112)
Artikel-Nr.:
     1518-DOE635-5-3-S(22x112)
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70121568
EAN/GTIN:
     4055132002848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
picotronic lasermodul punkt
laserdiodenmodul

DOE Lasermodul, rot, 635nm, 5mW, 3V DC, 22x112mm, Klasse 3R


  • Betriebsspannung 3 V DC
  • Kompakte Bauform
  • Laser Klasse 3R
  • Incl. Batterie
  • Fokus einstellbar
Weitere Informationen:
EAN:
4055132002848
Garantie:
1 Jahre
Strahlform:
Punkt
Wellenlänge:
635 nm
Optische Leistung:
5 mW
Laserklasse:
3R
Divergenz:
E - 0.6 mrad
Punktgröße:
<0,5mm@0,4m
Arbeitsabstand:
0,4 m
Optik:
antireflex beschichtete Glaslinsen
Laser Technologie:
Single Mode Diode
Stabilität:
+/- 3% @ -10-50°C
Abmaße:
Ø22x112 mm
Material:
Aluminium
Fokus:
fixed (4.0m)
Austrittsdurchmesser Optik:
5 mm
Potential des Gehäuses:
VDD(+)
Lebensdauer:
> 10.000 h
Betriebsspannung:
2.7 - 3.3, typ 3 V DC
Betriebsstrom:
40 - 90, typ 60 mA
RoHS:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50 °C
Lagertemperatur:
-40°C - 80 °C
Gewicht:
87 g
Warentarifnummer:
90132000000
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, Picotronic, Laser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1518
€ 4,16*
ab € 115,28*
€ 153,70*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 241,30*
€ 297,67*
Preise: Lager 1518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,70*
€ 182,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1518
Versand: Lager 1518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1518
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.