Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer FS 60 Gesichtssauna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2988088-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     60503
EAN/GTIN:
     4211125605032
Suchbegriffe:
Aromatherapie
Gesichts-Sauna
Gesichtssauna
gesichtssauna
Beurer FS 60 Gesichtssauna

Beurer FS 60 Gesichtssauna

Öffnet die Poren zur besseren Gesichtsreinigung
Versorgt die Haut mit Feuchtigkeit
Entspannt durch wohltuende Aromatherapie und Inhalation

Die Haut ist rund um die Uhr vielen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Der sanfte Nebel der Beurer FS 60 Gesichtssauna öffnet die Poren zur gründlicheren Reinigung des Gesichts. Die Haut wird mit Feuchtigkeit versorgt und die wohltuende Aromatherapie sorgt für zusätzliche Entspannung - Wellness für dein Zuause.

Ausstattung:
Gesichtssaunaaufsatz für die kosmetische Gesichtspflege
Dampfaufsatz für wohltuende Inhalation
Duftstoffbehälter für Aromaanwendungen
2 Leistungsstufen
Dampfaustritt stufenlos regulierbar

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Details): Gesicht · Anzahl Schaltstufen: 2 · Gewicht: 648 g · Herstellerfarbe: Weiß,Rose · Leistung: 120 W · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
Gesichtssauna
2 x Aufsätze
Messbecher,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Zusätzliche Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanweisung.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 195 x 180 x 300 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Rose
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Marke:
Beurer
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung:
120 W
Anwendungsbereich (Details):
Gesicht
Anzahl Schaltstufen:
2
Gewicht:
648 g
Produkt-Art:
Gesichtssauna
Weitere Suchbegriffe: Beurer, 60503, FS 60, Gesichtsreinigungsbürste, Reinigungsbürste für Gesicht
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 33,415*
€ 43,195*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 33,73*
€ 43,82*
4
Frei Haus
ab € 35,0075*
€ 44,9975*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 34,57*
€ 45,09*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 39,95*
€ 51,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.