Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesichtssauna FS 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gesichtssauna FS 60
Gesichtssauna FS 60
Artikel-Nr.:
     3517K-28966591
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     605.03
EAN/GTIN:
     4211125605032
Suchbegriffe:
Aromatherapie
Gesichts-Sauna
Gesichtssauna
gesichtssauna

Gesichtssauna FS 60

Für strahlend schöne Haut: Mit der Gesichtssauna öffnen Sie schonen die Poren und bereiten Ihre Haut zur Reinigung vor. Ein extra Wellness-Effekt entsteht durch die wohltuende Aromaanwendung und Inhalation.
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
120 W
Spannung:
230..240 V
Breite:
195 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
180 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
4
Frei Haus
ab € 33,295*
€ 42,725*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 33,61*
€ 43,38*
4
Frei Haus
ab € 34,7175*
€ 44,4875*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 34,59*
€ 44,62*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 40,08*
€ 51,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 42,725*
€ 50,84275
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,905*
€ 48,67695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,625*
€ 47,15375
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,455*
€ 45,76145
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,295*
€ 39,62105
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 170,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.