Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer LB 300 Plus Luftbefeuchter 1 St. Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2988113-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     10067
EAN/GTIN:
     4211125100674
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
beurer luftbefeuchter
Beurer LB 300 Plus Luftbefeuchter 45 m² Schwarz 1 St.

Beurer LB 300 Plus Luftbefeuchter

Befeuchtungsleistung bis 0.3 l/h
3 Lüftergeschwindigkeiten
Nachtmodus

Der Luftbefeuchter bietet eine energieeffiziente Lösung für natürliche Luftbefeuchtung durch die Verwendung der Kaltverdunstungstechnologie. Mit Filtertrocknungsfunktion um Bakterienbildung zu reduzieren.

Ausstattung:
Farbiger Luftfeuchtigkeitsindikator für eine schnelle Interpretation der Luftqualität
Befeuchtungsleistung bis 300 ml/h
3 Lüftergeschwindigkeitsstufen
Automatikmodus
Nachtmodus
Wassertankkapazität: 3 Liter
Geeignet für Räume bis 45 m²
Digitale Luftfeuchtigkeitsanzeige
Auswechselbarer Filter mit Filterwechselanzeige

Technische Daten:
Befeuchtungsleistung: 0.3 l/h · Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für Räume bis max.: 45 m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 26 W · Luftverbesserer-Besonderheiten: Timer-Funktion,360°-drehbare Nebeldüse · Produktabmessung, Höhe: 350 mm · Produktabmessung, Ø: 230 mm · Tankinhalt: 3 l

Lieferumfang:
Luftbefeuchter
Filter
Filterhalter inkl. Wasserstandssensor

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 230 mm x 350 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
230 mm
Produktabmessung, Höhe:
350 mm
Marke:
Beurer
Geeignet für Räume bis max.:
45 m²
Luftverbesserer-Besonderheiten:
Timer-Funktion | 360°-drehbare Nebeldüse
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
26 W
Befeuchtungsleistung:
0.3 l/h
Tankinhalt:
3 l
Produkt-Art:
Luftbefeuchter
Weitere Suchbegriffe: Beurer, 10067, LB 300 Plus, luftbefeuchtung, luftbefeuchter mit schlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 102,57*
€ 125,34*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 105,59*
€ 129,23*
Frei Haus
ab € 113,36*
€ 138,88*
Frei Haus
ab € 115,73*
€ 141,83*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 147,69*
€ 179,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,67*
€ 211,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beurer
110.005
ab € 13,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.