| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2992261-BP Herst.-Nr.: RT3-MT-MP01-FDD EAN/GTIN: 5060480242388 |
| |
|
| | |
| Meater Weihnachts-Edition "Der beste Papa" Grillthermometer Holz
Meater Fleischthermometer Sonderedition "Der beste Papa"
50 m Reichweite mit exclusiver Geschenk-Gravur 100% kabellos Garvorgänge vom Smartphone oder Tablet verfolgen
Entwickelt mit modernster Technologie für alle Fans von traumhaftem Fleisch- und Fischgenuss. Ob Hobbykoch oder Kochprofi - auch Spitzenkoch Johann Lafer ist von dem Gelingen mit dem smarten Fleischthermometer überzeugt und hat dieses bereits fest in sein Inventar aufgenommen. Mit MEATER gelingen saftigste Ergebnisse auf den Punkt. Immer stressfrei. Immer einfach. Immer perfekt.
Ausstattung: Integrierter Bluetooth®-Repeater in der Ladestation erweitert die kabellose Reichweite bis zu 50 m 100% kabellos. Keine Kabel - Kein Stress. Das erste komplett kabellose smarte Fleischthermometer 2 Sensoren, 1 Fühler: Dual-Temperatursensoren überwachen die Kerntemperatur sowie die Umgebungstemperatur des Garguts Mit Anleitung zubereiten: Begleitet Schritt für Schritt durch den Garprozess, um perfekte und konsistente Ergebniss zu erzielen Innovativer Schätzalgorithmus: Schätzt die Gardauer und ermittelt Ruhezeiten - für eine optimale Zubereitung und Zeitplanung Connectivity Suite: Garvorgänge über Bluetooth® vom Smartphone oder Tablet verfolgen. Kabellose Reichweite mit MEATER Link WiFi und der MEATER Cloud einfach erweitern
Technische Daten: Herstellerfarbe: Holz · Küchengeräte-Besonderheiten: schnurlos
Lieferumfang: Fleischthermometer mit Gravur,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Holz | Marke: | Meater | Küchengeräte-Besonderheiten: | schnurlos | Produkt-Art: | Grillthermometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 51,10* | € 65,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,97* | € 105,67* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,35* | € 108,86* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,26* | € 161,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|