| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R055892 Herst.-Nr.: RT3-MT-MP01-FDD EAN/GTIN: 5060480242388 |
| |
|
| | |
| Entwickelt mit modernster Technologie für alle Fans von traumhaftem Fleisch- und Fischgenuss. Ob Hobbykoch oder Kochprofi - auch Spitzenkoch Johann Lafer ist von dem Gelingen mit dem smarten Fleischthermometer überzeugt und hat dieses bereits fest in sein Inventar aufgenommen. Mit MEATER gelingen saftigste Ergebnisse auf den Punkt. Immer stressfrei. Immer einfach. Immer perfekt. Features: 50 m Reichweite mit exclusiver Geschenk-Gravur 100% kabellos Garvorgänge vom Smartphone oder Tablet verfolgen Lieferumfang: Fleischthermometer mit Gravur + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Holz | Küchengeräte-Besonderheiten: | schnurlos | Produkt-Art: | Grillthermometer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleischthermometer, Grillthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, Smart-Fleischthermometer, Smartes Braten-Thermometer, Smartes Grillthermometer, smartes braten-thermometer, Meater, Weihnachts-Edition "Der beste Papa", Grillzubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 51,43* | € 66,39* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 68,63* | € 93,67* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 79,10* | € 101,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|