Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon GE80252B2-000U-AE9 Axiallüfter 24 V/DC 96.82 m³/h (L x B x H) 25 x 80 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2992678-BP
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     GE80252B2-000U-AE9
EAN/GTIN:
     4021087031400
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Sunon GE80252B2-000U-AE9 Axiallüfter 24 V/DC 96.82 m³/h (L x B x H) 25 x 80 x 80 mm

Lüfter 24V 80x25 K 96,8m³/h 46dBA IP68

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Litze · Betriebsspannung max.: 27.6 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Drehzahl: 4500 U/min · Druck max.: 87.15 Pa · Geräuschentwicklung (max.): 46 dB · Gewicht: 127.12 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart (Details): Kugellager · Lebensdauer: 70000 h · Leistung: 3.99 W · Luftdurchsatz: 96.82 m³/h · Material: Thermoplast · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Stromaufnahme max.: 0.166 A · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Anschlussart: Litzen UL1007 AWG24, abisoliert, verzinnt

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Kugellager
Abmessungen:
(L x B x H) 25 x 80 x 80 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
0.166 A
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Sunon
Lebensdauer:
70000 h
Anschluss (Bauelemente):
Litze
Material:
Thermoplast
Typ (Hersteller-Typ):
GE80252B2-000U-AE9
Nennspannung:
24 V/DC
Luftdurchsatz:
96.82 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
46 dB
Drehzahl:
4500 U/min
Leistung:
3.99 W
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Druck max.:
87.15 Pa
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 27.6 V/DC
Betriebsspannung max.:
27.6 V/DC
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Gewicht:
127.12 g
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 24v, Sunon, GE80252B2-000U-AE9, lüfter, kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
763
Frei Haus
ab € 26,57*
€ 36,12*
€ 6,90*
ab € 28,70*
€ 38,69*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 52,64*
€ 69,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunonwealth Electric
FG-08 (B-1)
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.