Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FG 8, Metallschutzgitter, 80 mm, SUNON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FG 8, Metallschutzgitter, 80 mm, SUNON
FG 8, Metallschutzgitter, 80 mm, SUNON
Artikel-Nr.:
     4502-90B378
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     FG-08 (B-1)
EAN/GTIN:
     4099889488067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Belüftungsblende
Entlüftungsblende
Metallschutzgitter 80 x 80 mm Typ SUNON FG-08 (B-1). 5 Ringe, Metall.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metallschutzgitter
Breite:
80 mm
Länge:
80 mm
Gewicht:
0.019 kg
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.