Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut Joy + Material Box Schneideplotter Schnittbreite 139 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2992757-BP
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2001114
EAN/GTIN:
     4260177670765
Suchbegriffe:
Schneideplotter
schneideplotter
Cricut Joy + Material Box Schneideplotter Schnittbreite 139 mm

Cricut Joy™ Schneideplotter + Cricut Joy™Materialien Starter-Bundle

Funktioniert mit gängigen Materialien
Zeichnet jede Form und schreibt in einer Vielzahl von Stilen
Personalisier dein Design mit einer Vielzahl von Stifttypen und Strichstärken

Mit dem Cricut Joy kannst du deine Inspirationen kinderleicht verwirklichen. Diese smarte kleine Schneide- und Zeichenmaschine ist supereinfach einzurichten und zu verwenden. Du kannst jeden neuen Tag auf Neue personalisieren, organisieren und individuell gestalten. Schneide dir Vinyl-Aufkleber für Trinkflaschen oder deine Wand zurecht. Stelle Etiketten für Küche oder Büro her. Erstelle schnell eine ganz persönliche Karte oder ein Banner zum Geburtstag. Sie ist auch mit Cricut Smart Materials™ kompatibel – für kinderleichte und superlange Schnitte ohne Schneidematte. Einfach laden und loslegen! Mit vielen Projekten, die nur 15 Minuten dauern, ermöglicht es dir der Cricut Joy, dir selbst – oder einer anderen Person – im Handumdrehen etwas ganz Besonderes anzufertigen.

Hol dir das Joy Materialien Starter Bundle, das eine tolle Auswahl an Materialien enthält, damit du sofort etwas Einzigartiges herstellen kannst. Mit Cricut Joy™ kannst du deine Inspiration ausleben und sie mit ein wenig Hilfe in die Tat umsetzen. Diese intelligente kleine Schneide- und Zeichenmaschine ist super einfach zu bedienen. Und dank der großen Auswahl an Designs in Design Space werden dir niemals Ideen ausgehen, um jeden Tag etwas zu personalisieren, zu organisieren und individuell zu gestalten. Erstelle Vinyl-Aufkleber für Trinkflaschen oder deine Wand. Stelle Etiketten für Küche oder Büro her. Kreiere schnell eine ganz persönliche Karte oder ein Banner zum Geburtstag. Er ist auch mit Cricut Smart Materials™ kompatibel – für kinderleichte und superlange Schnitte ohne Schneidematte. Einfach laden und loslegen! Mit vielen Projekten, die nur 15 Minuten dauern, macht Cricut Joy™ es möglich, dir selbst – oder einer anderen Person – im Handumdrehen etwas ganz Besonderes anzufertigen.

Ausstattung:
Mit einem Gewicht von nur 1,75 kg (3,9 lbs) personalisiert diese intelligente kleine Schneide- und Zeichenmaschine fast alles
Kann mehr als 50 Materialien schneiden, einschließlich Iron-On, Karton, Vinyl, Papier und Smart Materials™ für superleichte, superlange Schnitte ohne Schneidematte
Zeichnet jede Form und schreibt in einer Vielzahl von Stilen. Schneidet einzelne bis zu 1,2 m (4 Fuß) lange Formen und fertigt wiederholte bis zu 6 m (20 Fuß) lange Schnitte an.
Passt selbst in kleine Schubladen, problemlos verstaubar und sofort einsatzbereit
Bluetooth®-Drahtlostechnologie, Design Space™ Software für iOS, Android™, Windows® und Mac®
Eine Auswahl an Karten, Stiften sowie Smart Materials™ für leichte, durchgehende lange Schnitte ohne Schneidematte und 12 Projektideen zur sofortigen Umsetzung
Iron-On hält über 50 Waschgängen stand!
Mit den Cricut Joy Stiften kann dein Cricut Joy so gut wie alles schreiben oder zeichnen
Erstelle personalisierte Karten, um all deine Lieben zu überraschen;Für den Cricut Joy™

Technische Daten:
Gewicht: 1.75 kg · Herstellerfarbe: Türkis,Weiß · Modell-Name: Cricut Joy Plotter · Produktabmessung, Breite: 215 mm · Produktabmessung, Höhe: 108 mm · Produktabmessung, Länge: 138 mm · Schnittbreite: 139 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth® · geeignete Folienbreite max.: 13.9 cm

Lieferumfang:
1x Cricut Joy Schneideplotter
1x Cricut Joy Einlegekarten Grau/Silber holografisch 10,8 cm x 14 cm (12) - SKU 2007241​
1x Cricut Joy Einlegekarten Sensei 10,8 cm x 14 cm (12) - SKU 2007254 ​
1x Cricut Joy Kartenschneidematte – SKU 2007809​
1x Cricut Joy Smart Vinyl, ablösbar, Elegance-Musterset 3,9 cm x 30,5 cm (5)- SKU 2007181​
1x Cricut Joy Smart Vinyl, ablösbar, Silber 13,9 cm x 122 cm – SKU 2007157​
1x Cricut Joy StandardGrip-Transferklebeband 13,9 cm x 122 cm – SKU 2007373​
1x Cricut Joy Smart Label™ beschreibbares Vinyl, ablösbar, transparent 13,9 cm x 33 cm (4) – SKU 2010003​
1x Cricut Joy Smart Sticker selbstklebender Farbkarton, 5 Farben, Pastell 13,9 cm x 30,4 cm (10) – SKU 2008872​
1x Cricut Joy Stifte mit feiner Spitze 0,4 mm Rot/Grün/Veilchen (3) – SKU 2007077​
1x Cricut Joy Xtra Stifte mit feiner Spitze 0,3 mm Schwarz (3) – SKU 2007088​
1x Cricut Joy Smart Iron-On, Braun, 13,9 cm x 60,9 cm – SKU 2007211
12 x Projektideen zur sofortigen Umsetzung,Anleitung

Systemvoraussetzungen:
Windows,Mac,iOS,Android

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 138 x 215 x 108 mm
Herstellerfarbe:
Türkis | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
108 mm
Produktabmessung, Länge:
138 mm
Produktabmessung, Breite:
215 mm
Marke:
Cricut
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth®
Herst.-Teilenr.:
2001114
Modell-Name:
Cricut Joy Plotter
Schnittbreite:
139 mm
geeignete Folienbreite max.:
13.9 cm
Gewicht:
1.75 kg
Produkt-Art:
Schneideplotter
Weitere Suchbegriffe: Cricut, 2001114, Joy + Material Box
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 169,14*
€ 201,95*
Frei Haus
ab € 173,81*
€ 235,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,95*
€ 240,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,02*
€ 232,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,25*
€ 225,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,18*
€ 220,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.