Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® Bookworm Betriebssystem 32 GB Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2992816-BP
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RB-BS-BOOKW
EAN/GTIN:
     4250236826783
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Raspberry Pi OS
Raspberry Pi® Bookworm Betriebssystem 32 GB Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi

Raspberry OS "Bookworm" auf 32GB für alle Raspberry Modelle

32 GB Speicherkarte (Class 10 / A1)
Einfache Anwendung

Das Raspberry Pi OS Linux-Betriebssystem vorinstalliert auf einer 64 GB microSD-Karte (Class 10 / A1).

Anwendung
Einfach die microSD-Karte in den vorhanden microSD-Karten Slot vom Raspberry Pi einlegen.

Technische Daten:
Geeignet für: Raspberry Pi® A,Raspberry Pi® A+,Raspberry Pi® B,Raspberry Pi® B+,Raspberry Pi® 2 B,Raspberry Pi® 3 A+,Raspberry Pi® 3 B,Raspberry Pi® 3 B+,Raspberry Pi® 4 B,Raspberry Pi® 5 B,Raspberry Pi® Zero,Raspberry Pi® Zero W,Raspberry Pi® Zero WH · Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi · Speicherkapazität: 32 GB

Lieferumfang:
32 GB microSD-Karte (Class 10 / A1) mit dem Raspbian Betriebssystem,SD-Karten-Adapter

Weitere Informationen:
Marke:
Raspberry Pi®
Geeignet für:
Raspberry Pi® A | Raspberry Pi® A+ | Raspberry Pi® B | Raspberry Pi® B+ | Raspberry Pi® 2 B | Raspberry Pi® 3 A+ | Raspberry Pi® 3 B | Raspberry Pi® 3 B+
Passend für (Entwicklungskits):
Raspberry Pi
Typ (Hersteller-Typ):
Bookworm
Speicherkapazität:
32 GB
Produkt-Art:
Betriebssystem
Weitere Suchbegriffe: einplatinencomputer raspberry, entwicklungskit, Raspberry Pi®, RB-BS-BOOKW, Bookworm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 11,54*
€ 4,00*
ab € 8,24*
€ 12,36*
6 Tage
19
€ 6,99*
ab € 21,44*
€ 29,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.