Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumeno 6159GR Rollstativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2992853-BP
Hersteller:
     Lumeno
Herst.-Nr.:
     6159GR
EAN/GTIN:
     4250549501346
Suchbegriffe:
Lupenleuchte Stativ
Lupenleuchte Ständer
lupenleuchte stativ
Lumeno 6159GR Rollstativ

Lumeno Rollstativ 6159GR

6 Rollfüße
Trittschutz

Entdecken Sie unsere Lupenleuchten-Rollstative mit einer massiven und stabilen Bauweise, die für eine zuverlässige Halterung Ihrer Lupenleuchte sorgt. Dieses Rollstativ zeichnet sich nicht nur durch seine Funktionalität aus, sondern auch durch sein ansprechendes Design.
Die robuste Konstruktion des Fußes gewährleistet eine außerordentlich stabile Befestigung Ihrer Lupenleuchte. Der farblich abgesetzte Trittschutz verleiht dem Rollstativ eine optische Raffinesse, die es in jeder Umgebung zum Blickfang macht.
Die sechs leichtgängigen Rollen am Fuß ermöglichen es, das Stativ sogar auf kurzflorigen Teppichböden mühelos zu bewegen. Dies sorgt für eine einfache Anpassung und Mobilität in Ihrem Arbeitsbereich.
Das farbliche Design des Rollstativs harmoniert perfekt mit den Schutzkanten der Lumeno Lupenleuchten. Als Set sind sie somit nicht nur funktional, sondern auch ein Blickfang in jedem Geschäft oder als stilvolle Lesehilfe im heimischen Wohnzimmer. Die Halterung ist zudem kompatibel mit den meisten Lupenleuchten, die einen Dorn von etwa 1,2 cm Durchmesser aufweisen.
Verleihen Sie Ihrem Arbeitsplatz oder Ihrem Geschäft mit diesem Rollstativ von Lumeno eine Kombination aus Stil, Funktionalität und Stabilität. Entdecken Sie die Möglichkeiten, die sich Ihnen bieten, und erleichtern Sie Ihren Alltag mit diesem praktischen Accessoire.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 11 kg · Herstellerfarbe: Grau · Weitere technische Daten: Innendurchmesser des Halterungsloch für den Dorn der Lupenleuchten beträgt ca. 12,8 mm
Stativhöhe: ca. 69 cm
Durchmesser Stativfuß: ca. 39 cm

Lieferumfang:
Rollstativ 6159GR,Montagezubehör,Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Lumeno
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Gewicht:
11 kg
Produkt-Art:
Rollstativ
Weitere Suchbegriffe: Lumeno, 6159GR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 85,11*
€ 104,84*
Frei Haus
ab € 82,64*
€ 104,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.