Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated DS12887+ Uhr-/Zeitnahme-IC - Echtzeituhr Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2993414-BP
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS12887+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
real time clock
Maxim Integrated DS12887+ Uhr-/Zeitnahme-IC - Echtzeituhr Tube

Maxim Real Time Clocks Multiplex-Bus DS1

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MAX · Montageart: Durchsteckmontage · Serie (Halbleiter): DS12887 · Verpackungsart (Bauteile): Tube

Weitere Informationen:
Hersteller:
Maxim Integrated
Marke:
Maxim Integrated
Verpackungsart (Bauteile):
Tube
Serie (Halbleiter):
DS12887
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MAX
Typ (Hersteller-Typ):
DS12887+
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur (max.):
70 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Versorgungsspannung analog max.:
5.5 V
Versorgungsspannung analog min.:
4.5 V
Produkt-Art:
Uhr-/Zeitnahme-IC - Echtzeituhr
Weitere Suchbegriffe: Maxim Integrated, DS12887+, ic, Integrated circuit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,20*
€ 16,56*
€ 4,00*
ab € 22,89*
€ 33,38*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 23,07*
€ 33,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.