Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Echtzeituhr (RTC) Alarm, Batteriepufferung, Kalender, Netzausfall Binär, DW:DM:M:Y Binär, HH:MM:SS,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maxim Integrated Echtzeituhr (RTC) Alarm, Batteriepufferung, Kalender, Netzausfall Binär, DW:DM:M:Y Binär, HH:MM:SS,
Artikel-Nr.:
     108EL-1898563
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DS12887+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
real time clock
Funktionsumfang = Alarm, Batteriepufferung, Kalender, Netzausfall
Datumsformat = Binär, DW:DM:M:Y
Zeitformat = Binär, HH:MM:SS
User RAM = 114B
Bus-Typ = Multiplexed
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = EDIP
Pinanzahl = 24
Abmessungen = 34.04 x 18.8 x 9.4mm
Länge = 34.04mm
Breite = 18.8mm
Höhe = 9.4mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Echtzeituhr mit NV-Speicher, Maxim Integrated. Echtzeituhr-Produkte von Maxim einschließlich nicht flüchtiger RAM-Speicher für Datenspeicherung. Die Uhr/Kalender-Funktionen bieten Informationen zu Sekunden, Minuten, Stunden, Tag, Datum, Monat und Jahr. Die Uhren funktionieren allgemein entweder im 12- oder 24-Stunden-Format mit AM/PM-Anzeige. Zusätzliche Merkmale können Watchdog-Timer, Alarme und Einrichtungen zur Erhaltungsladung für externe Back-up-Batterien umfassen; einige Geräte enthalten einen integrierten Kristall für den Uhr-Oszillator.
Weitere Informationen:
Funktionsumfang:
Alarm, Batteriepufferung, Kalender, Netzausfall
Datumsformat:
Binär, DW:DM:M:Y
Zeitformat:
Binär, HH:MM:SS
User RAM:
114B
Bus-Typ:
Multiplexed
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
EDIP
Pinanzahl:
24
Abmessungen:
34.04 x 18.8 x 9.4mm
Länge:
34.04mm
Breite:
18.8mm
Höhe:
9.4mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: 1898563, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Echtzeituhren, Maxim Integrated, DS12887+, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Real Time Clocks
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,43*
€ 15,12*
€ 4,00*
ab € 22,17*
€ 33,47*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 23,13*
€ 33,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.