Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments LMC7660IMX/NOPB PMIC - Spannungsregler - Linear, schaltend Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2993569-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMC7660IMX/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Texas Instruments LMC7660IMX/NOPB PMIC - Spannungsregler - Linear, schaltend Tape on Full reel

Charge Pump INV -1.5V to -10V 8-Pin SOIC

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Montageart: Leiterplattenmontage · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Hersteller:
Texas Instruments
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Serie (Halbleiter):
LMC7660
Typ (Hersteller-Typ):
LMC7660IMX/NOPB
Montageart:
Leiterplattenmontage
Betriebstemperatur (max.):
85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Produkt-Art:
PMIC - Spannungsregler - Linear|ツ| schaltend
Weitere Suchbegriffe: Texas Instruments, LMC7660IMX/NOPB, ic, Integrated circuit, integrierter schaltkreis
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
77
1
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,77*
5
€ 4,00*
ab € 0,80*
€ 1,83*
1
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,93*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,763*
€ 2,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.