Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LMC7660IMX/NOPB DC-DC CHARGE PUMP, INVERTING, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008275
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMC7660IMX/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Topologie: Invertierend
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 1.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 10 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Nominelle feste Ausgangsspannung: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgangsstrom, max.: -
  • Einstellbare Ausgangsspannung, max.: -1.5 V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Einstellbare Ausgangsspannung, min.: -10 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Ladungspumpen, DC-Power-Management, Halbleiter, ICs, ohne, Power-Management-ICs, Spule, TEXAS INSTRUMENTS, LMC7660IMX/NOPB, 3008275, 300-8275
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 4,00*
    ab € 0,82*
    € 1,75*
    1 Tag
    87
    1
    Frei Haus
    ab € 1,04*
    € 1,76*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,76*
    € 1,88*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,813*
    € 2,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,81*
    € 3,3439
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,212*
    € 1,44228
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,999*
    € 1,18881
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,983*
    € 1,16977
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,813*
    € 0,96747
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.