Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Z-Diode BZX84C5V1 RFG Gehäuseart (Halbleiter) SOT-23 Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2994203-BP
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZX84C5V1 RFG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Taiwan Semiconductor Z-Diode BZX84C5V1 RFG Gehäuseart (Halbleiter) SOT-23 Tape on Full reel

SMD-Z-Diode 0,3W 5,1V SOT23

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Durchlassspannung U(F): 0.90 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 · Montageart: Leiterplattenmontage · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel

Weitere Informationen:
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Marke:
Taiwan Semiconductor
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23
Serie (Halbleiter):
BZX84C_
Typ (Hersteller-Typ):
BZX84C5V1 RFG
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Leiterplattenmontage
Durchlassspannung U(F):
0.90 V
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-65 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Z-Diode, Zenerdiode, smd z-diode, smd diode, diode sot-23, Taiwan Semiconductor, BZX84C5V1 RFG, z diode, z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,0306*
€ 0,0496*
Lager 102
400
50
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,065*
30
€ 6,90*
ab € 0,0357*
€ 0,0826*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,065*
€ 0,077
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0597*
€ 0,071
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0548*
€ 0,0652
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 900000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.