Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Z-Diode BZX84C5V1 RFG Gehäuseart (Halbleiter) SOT-23 Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R015722
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZX84C5V1 RFG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
BZX84C5V1 RFG
Montageart:
Leiterplattenmontage
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Durchlassspannung U(F):
0.90 V
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-65 °C
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Hersteller:
Taiwan Semiconductor
Gehäuse:
SOT-23
Serie:
BZX84C_
Produkt-Art:
Z-Diode
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, Z-Diode, Zenerdiode, smd z-diode, smd diode, diode sot-23, Taiwan Semiconductor, z diode, z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,0306*
€ 0,0496*
1 Tag
400
50
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,065*
30
€ 6,90*
ab € 0,0357*
€ 0,0826*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0496*
€ 0,059
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0451*
€ 0,0537
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0424*
€ 0,0505
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,0471
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 900000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.