Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY BR867085 ClassicLine Notdusche mit Augendusche, 2 Brauseköpfe, Auffangbecken Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2995146-BP
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR867085
EAN/GTIN:
     4251138218232
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
B-SAFETY BR867085 ClassicLine Notdusche mit Augendusche,2 Brauseköpfe,Auffangbecken Wand

ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche und Auffangbecken

Hocheistungsduschkopf
Inkl. Augendusche mit Push-Hebel
Selbst entleerend
Edelstahl mit chemikalienbeständiger Pulver-Beschichtung

Die B-SAFETY Notduschkombinationen – Kombinationen aus Körper-Notduschen und Augenduschen – sind platzsparender gegenüber einer Einzelaufstellung. So ergibt sich die Möglichkeit, einen zentralen Anlaufpunkt für die Erste Hilfe zu schaffen. Durch die mögliche Kombination mit einer Hand-Augendusche oder Handbrause hat ein Verletzter zusätzlich die Möglichkeit, sich bei kleineren Verletzungen partiell zu versorgen, ohne gleich die Körper-Notdusche benutzen zu müssen.

Die B-SAFETY Notduschen der Serie ClassicLine werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und sind für den Einsatz in Labor und Forschung ebenso geeignet wie für den rauen Einsatz in der Industrie. Die grüne chemikalienbeständige Polyester-Pulverbeschichtung von B-SAFETY hat sich in vielen aggressiven Umgebungen bewährt und ist beständig gegen viele Säuren und Laugen.

Die Körper-Notduschen sind mit dem B-SAFETY Hochleistungsduschkopf ausgestattet, der nicht nur die Vorgaben der ANSI Z358.1 und der DIN EN 15154 erfüllt, sondern auch selbstentleerend, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei sowie sehr robust und korrosionsbeständig ist. Der begrenzte, gleichmäßige und vor allem weiche Wasserstrahl ist optimiert für das Abspülen von Chemikalien auf der Haut.

Ausstattung:
Inklusive oberem und unterem Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG für den Einbau in Zirkulationsleitungen, Stopfen 3/4-Zoll aus Edelstahl
Wandflansch mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG
Verbindungsstück aus Edelstahl, für eine schnelle Montage vor Ort und einfache Ausrichtung des Duscharms
Kugelhahn 3/4-Zoll aus entzinkungsbeständigem Messing, mit Schnellmontagesystem und Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
Zugstange mit Ringgriff aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 700 mm
Wandduscharm 3/4-Zoll aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Ausladung 630 mm
Integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
Hochleistungsduschkopf aus chemikalienbeständigem Kunststoff, schwarz, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter
Zwei Verbindungsrohre 3/4-Zoll aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Gesamtlänge 1500 mm
Wandflansch mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG
Integrierte ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit Auffangbecken
Anschlussrohr aus Edelstahl für eine einfache Montage und Ausrichtung der Dusche, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet
Kugelhahn 1/2-Zoll aus Edelstahl, mit PUSH-Hebel-Bedienung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
Bedienplatte aus Stahl, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, Länge 240 mm, mit großem Signal „PUSH“, langnachleuchtend gemäß DIN 67510
Integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenem Arbeitsbereich von 2,5 bis 5 bar Fließdruck
Breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel
Auffangbecken aus Kunststoff, grün, Durchmesser 275 mm, Ablaufanschluss 1 1/4-Zoll-AG
Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 100 x 100 mm, Erkennungsweite 10 Meter
Anbringungshöhe 810 mm (± 100 mm)
Gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
Gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 und DIN EN 15154-5:2019
DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Technische Daten:
Anschluss (Sanitär): 3/4 Zoll · Durchflussmenge (max.): 50 l/min · Körperpflege-Besonderheiten: mit Augendusche,2 Brauseköpfe,Auffangbecken · Material: Edelstahl,Kunststoff · Montageart: Wand · Normen (Erste Hilfe): DIN EN 15154-1:2006,DIN EN 15154-2:2006,DIN EN 15154-5:2019,ANSI Z358.1-2014,DVGW NW-0416CL0425,DVGW NW-0417CL0263 · Weitere technische Daten: Betriebsdruck: 1,5 bis 3 bar
Ausladung: 630 mm
Anbringungshöhe: 810 mm
Gesamthöhe: 1625 mm

Lieferumfang:
Notdusche,Augendusche,Zugstange,Hinweisschild,Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschluss (Sanitär):
3/4 Zoll
Marke:
B-SAFETY
Körperpflege-Besonderheiten:
mit Augendusche | 2 Brauseköpfe | Auffangbecken
Material:
Edelstahl | Kunststoff
Normen (Erste Hilfe):
DIN EN 15154-1:2006 | DIN EN 15154-2:2006 | DIN EN 15154-5:2019 | ANSI Z358.1-2014 | DVGW NW-0416CL0425 | DVGW NW-0417CL0263
Montageart:
Wand
Durchflussmenge (max.):
50 l/min
Produkt-Art:
Notdusche
UKCA-konform:
nicht relevant
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 634,50*
€ 686,84*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 633,08*
€ 687,46*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 666,88*
€ 722,58*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 675,41*
€ 731,25*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 945,85*
€ 1.007,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,49*
€ 1.198,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,88*
€ 1.194,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,37*
€ 1.170,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,88*
€ 1.141,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,85*
€ 1.125,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 945,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B-Safety
BR837085
ab € 602,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.