Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datasensing Lichtvorhang SG2-30-150-OO-X Reichweite (max.) 19 m Schutzfeldhöhe 1500 mm 24 V/DC Anzahl Strahlen: 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2995792-BP
Hersteller:
     Datasensing
Herst.-Nr.:
     957801090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter
Datasensing Schutzfeldhöhe 1500 mm Sicherheitsvorhang Handschutz Anzahl Strahlen: 80

Sicherheitsvorhang Handschutz

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig,M12, 5 polig · Anwendungsgebiet (Sicherheits-Komponenten): Handschutz · Anzahl Strahlen: 80 · Ausführung (Sensoren): Sender,Empfänger · Ausgänge (Sensoren): 2 x PNP-NO · Betriebsspannung: 24 V/DC · Performance Level: PL c · Produktabmessung, Breite: 32.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 36.9 mm · Produktabmessung, Länge: 1583.2 mm · Reichweite (max.): 19 m · Safety Integrity Level: SIL 1,SILCL 1 · Schutzart: IP65 · Schutzfeldhöhe: 1500 mm · Sendertyp: LED Infrarot · Sensor-Besonderheiten: Automatischer Neustart · Temperatur (max.): 55 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Wellenlänge: 850 nm · Zulassungen (Sensoren): cULus,TÜV

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1583.2 x 32.3 x 36.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
36.9 mm
Produktabmessung, Länge:
1583.2 mm
Produktabmessung, Breite:
32.3 mm
Marke:
Datasensing
Wellenlänge:
850 nm
Schutzart:
IP65
Anwendungsgebiet (Sicherheits-Komponenten):
Handschutz
Anschluss (Sensoren):
M12|ツ| 4 polig | M12|ツ| 5 polig
Ausführung (Sensoren):
Sender | Empfänger
Ausgänge (Sensoren):
2 x PNP-NO
Performance Level:
PL c
Safety Integrity Level:
SIL 1 | SILCL 1
Sensor-Besonderheiten:
Automatischer Neustart
Zulassungen (Sensoren):
cULus | TÜV
Sendertyp:
LED Infrarot
Typ (Hersteller-Typ):
SG2-30-150-OO-X
Reichweite (max.):
19 m
Betriebsspannung:
24 V/DC
Anzahl Strahlen:
80
Schutzfeldhöhe:
1500 mm
Temperatur (max.):
55 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Lichtvorhang
Weitere Suchbegriffe: Datasensing, 957801090, SG2-30-150-OO-X, Maschinensicherheit, Personenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.443,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.537,01*
€ 1.829,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.529,92*
€ 1.820,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.488,78*
€ 1.771,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.461,28*
€ 1.738,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.443,99*
€ 1.718,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.