Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datasensing Lichtvorhang SG4-14-150-OO-E Reichweite (max.) 6 m Schutzfeldhöhe 1500 mm 24 V/DC Anzahl Strahlen: 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2995819-BP
Hersteller:
     Datasensing
Herst.-Nr.:
     957901090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter
Datasensing Schutzfeldhöhe 1500 mm Sicherheitsvorhand Fingerschutz Anzahl Strahlen: 160

Sicherheitsvorhand Fingerschutz

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 5 polig,M12, 5 polig · Anwendungsgebiet (Sicherheits-Komponenten): Fingerschutz · Anzahl Strahlen: 160 · Ausführung (Sensoren): Sender,Empfänger · Ausgänge (Sensoren): 2 x PNP-NO mit EDM · Betriebsspannung: 24 V/DC · Performance Level: PL e · Produktabmessung, Breite: 32.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 36.9 mm · Produktabmessung, Länge: 1583.2 mm · Reichweite (max.): 6 m · Safety Integrity Level: SIL 3,SILCL 3 · Schutzart: IP65 · Schutzfeldhöhe: 1500 mm · Sendertyp: LED Infrarot · Sensor-Besonderheiten: Manueller/Automatischer Neustart,EDM · Temperatur (max.): 55 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Wellenlänge: 850 nm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1583.2 x 32.3 x 36.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
36.9 mm
Produktabmessung, Länge:
1583.2 mm
Produktabmessung, Breite:
32.3 mm
Marke:
Datasensing
Wellenlänge:
850 nm
Schutzart:
IP65
Anwendungsgebiet (Sicherheits-Komponenten):
Fingerschutz
Anschluss (Sensoren):
M12|ツ| 5 polig
Ausführung (Sensoren):
Sender | Empfänger
Ausgänge (Sensoren):
2 x PNP-NO mit EDM
Performance Level:
PL e
Safety Integrity Level:
SIL 3 | SILCL 3
Sensor-Besonderheiten:
Manueller/Automatischer Neustart | EDM
Sendertyp:
LED Infrarot
Typ (Hersteller-Typ):
SG4-14-150-OO-E
Reichweite (max.):
6 m
Betriebsspannung:
24 V/DC
Anzahl Strahlen:
160
Schutzfeldhöhe:
1500 mm
Temperatur (max.):
55 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Lichtvorhang
Weitere Suchbegriffe: Datasensing, 957901090, SG4-14-150-OO-E, Maschinensicherheit, Personenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.295,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.462,41*
€ 4.120,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.439,98*
€ 4.093,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.343,57*
€ 3.978,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.295,74*
€ 3.921,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.