Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3296W-1-104LF Cermet-Trimmer 0.5 W 100 kΩ 9 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2996184-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3296W-1-104LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Bourns 3296W-1-104LF Cermet-Trimmer 0.5 W 100 kΩ 9 ° 1 St.

Cermet-Trimmpotentiometer, 25 Umdrehungen, 100 kΩ, 0.5 W, THT, oben, 3296W-1-104

Cermet-Trimmpotentiometer Typ Bourns 3296. Für 25 Umdrehungen; Belastbarkeit: 0,5 W bei +70 °C (0 bei +125 °C), Betriebsspannung: max. 300 V, Temperaturbereich: –55 bis +150 °C, Toleranz: ±10 %, Temperaturkoeffizient: ±100. Stehend mit Einstellung von oben und Kontaktanordnung in einer Reihe Typ 3296W. Typ: 100K

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ausführung (allgemein): THT · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Betätigungsart: oben · Drehwinkel (elektrisch): 9 ° · Produktabmessung, Breite: 4.83 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.03 mm · Produktabmessung, Länge: 9.53 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Temperatur-Koeffizient: 100 ppm/K · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandswert (Widerstand): 100 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 9.53 x 4.83 x 10.03 mm
Produktabmessung, Höhe:
10.03 mm
Produktabmessung, Länge:
9.53 mm
Produktabmessung, Breite:
4.83 mm
Marke:
Bourns
Anzahl Umdrehungen:
25
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Betätigungsart:
oben
Typ (Hersteller-Typ):
3296W-1-104LF
Ausführung (allgemein):
THT
Drehwinkel (elektrisch):
9 °
Rastermaß:
2.54 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
0.5 W
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm/K
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Widerstandswert (Widerstand):
100 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Cermet-Trimmer
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, Bourns, 3296W-1-104LF, Stellwiderstand, Regelwiderstand, regelbarer Widerstand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 1,99*
50
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 2,02*
1
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 2,16*
1
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 3,06*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 2,14*
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,25*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,22*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.