| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2996423-BP Herst.-Nr.: H-91 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abgleichschraubendreher, L 127 mm, H-91 Bourns H-91
Abgleichschraubendreher, L 127 mm, H-91
Abgleichschraubendreher H-91 von Bourns Electronics GmbH Der Abgleichschraubendreher der Marke Bourns Electronics GmbH ist ein hochwertiges Werkzeug, das speziell für den Einsatz in der Elektronikbranche entwickelt wurde. Da der der Abgleichschraubendreher keinen ESD-Schutz besitzt, ist er nicht für den Einsatz an empfindlichen elektronischen Bauteilen geeignet. Das Produkt verfügt über kein VDE-/1000V-Prüfsiegel, wodurch es dennoch ein zuverlässiges Werkzeug für den täglichen Gebrauch ist. Bestellen Sie jetzt den Abgleichschraubendreher von Bourns Electronics GmbH bei Bürklin Elektronik und profitieren Sie von unserer schnellen Lieferung und unserem kompetenten Kundenservice.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Details): Abgleichwerkzeug für Trimmer · Produktabmessung, Länge: 127 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 127 mm | Marke: | Bourns | Anwendungsbereich (Details): | Abgleichwerkzeug für Trimmer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,29* | € 2,85* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 2,06* | € 3,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,34* | € 4,25* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,39* | € 4,53* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,60* | € 5,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|