| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2996210-BP Herst.-Nr.: 3296Y-1-104LF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bourns 3296Y-1-104LF Cermet-Trimmer linear 0.5 W 100 kΩ 9 ° 1 St.
Cermet-Trimmpotentiometer, 25 Umdrehungen, 100 kΩ, 0.5 W, THT, oben, 3296Y-1-104
Cermet-Trimmpotentiometer Typ Bourns 3296. Für 25 Umdrehungen; Belastbarkeit: 0,5 W bei +70 °C (0 bei +125 °C), Betriebsspannung: max. 300 V, Temperaturbereich: –55 bis +150 °C, Toleranz: ±10 %, Temperaturkoeffizient: ±100. Stehend mit Einstellung von oben und versetzter Kontaktanordnung Typ 3296Y. Typ: 100K
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Ausführung (allgemein): THT · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Betätigungsart: oben · Drehwinkel (elektrisch): 9 ° · Produktabmessung, Breite: 4.83 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.03 mm · Produktabmessung, Länge: 9.53 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Temperatur-Koeffizient: 100 ppm/K · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 100 kΩ
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 9.53 x 4.83 x 10.03 mm | Produktabmessung, Höhe: | 10.03 mm | Produktabmessung, Länge: | 9.53 mm | Produktabmessung, Breite: | 4.83 mm | Marke: | Bourns | Anzahl Umdrehungen: | 25 | Anschluss (Bauelemente): | Lötpins | Betätigungsart: | oben | Widerstandsverlauf: | linear | Typ (Hersteller-Typ): | 3296Y-1-104LF | Ausführung (allgemein): | THT | Drehwinkel (elektrisch): | 9 ° | Rastermaß: | 2.54 mm | Belastbarkeit (elektrisch): | 0.5 W | Temperatur-Koeffizient: | 100 ppm/K | Toleranz (Plus/Minus): | 10 % | Widerstandswert (Widerstand): | 100 kΩ | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | 125 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | Cermet-Trimmer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Trimmerfaden, PCB-Trimmer, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, Bourns, 3296Y-1-104LF, Stellwiderstand, Regelwiderstand, regelbarer Widerstand |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 1,26* | € 1,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1,02* | € 2,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 1,35* | € 2,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 1,40* | € 3,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2,23* | € 3,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|