Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CR0603-FX-1002ELF Dickschicht-Widerstand 10 kΩ SMD 0603 0.1 W 1 % 100 ppm/K 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-2996393-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0603-FX-1002ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Bourns CR0603-FX-1002ELF Dickschicht-Widerstand 10 kΩ SMD 0603 0.1 W 1 % 100 ppm/K 1 St.

Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 10 kΩ, 0.1 W, ±1 %, CR0603-FX-1002ELF

SMD-Dickschichtwiderstand, CR0603-FX-1002ELF, Bourns Features * RoHS-konform * Enge Toleranzen der unteren Elektrodenbreite * Geeignet für alle Arten von Lötprozessen * Papierband auf Spule für automatische Bestückung

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0603 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.1 W · Produktabmessung, Breite: 0.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.45 mm · Produktabmessung, Länge: 1.6 mm · Temperatur-Koeffizient: 100 ppm/K · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Widerstandswert (Widerstand): 10 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1.6 x 0.8 x 0.45 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.45 mm
Produktabmessung, Länge:
1.6 mm
Produktabmessung, Breite:
0.8 mm
Marke:
Bourns
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0603
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
CR0603-FX-1002ELF
Montageart:
Leiterplattenmontage
Belastbarkeit (elektrisch):
0.1 W
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm/K
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
10 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
155 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bourns, CR0603-FX-1002ELF, Widerstand, Wiederstand, Festwiderstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0137*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
2 Tage
113901
10
€ 14,99*
ab € 0,00398*
€ 0,01493*
Lager 102
nicht lagernd
300
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0165*
100
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,0165*
€ 0,0196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,015*
€ 0,018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,0176
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,013*
€ 0,015
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 4,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW060310K0FKEA
ab € 0,00247*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X1002FTL
ab € 0,00405*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X1002FTL
ab € 0,00174*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X1002FTL
ab € 0,00102*
Ähnlich
Multicomp
MCWR06X1002FTL
ab € 0,00295*
Ähnlich
TE Connectivity
CRGCQ0603F10K
ab € 0,00253*
Ähnlich
Panasonic
ERJ3EKF1002V
ab € 0,00395*
Ähnlich
Vishay
CRCW060310K0FKEA
ab € 0,00265*
Ähnlich
Vishay
RCA060310K0FKEA
ab € 0,00827*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-0710KL
ab € 0,00489*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-0710KL
ab € 0,00172*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.