Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CRGCQ0603F10K DICKSCHICHTWIDERSTAND, 10K, 1%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2861473
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CRGCQ0603F10K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CRGCQ Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, CRGCQ0603F10K, 2861473, 286-1473
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00233*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01307*
    € 0,01555
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,01139*
    € 0,01355
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01032*
    € 0,01228
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00859*
    € 0,01022
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00402*
    € 0,00478
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00381*
    € 0,00453
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,00366*
    € 0,00436
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00352*
    € 0,00419
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,00337*
    € 0,00401
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00233*
    € 0,00277
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-1002ELF
    ab € 0,00397*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-0710KL
    ab € 0,00488*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.