Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Montagehilfe 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2996422-BP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     H-83P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Bourns Montagehilfe 1 St.

Panel-Montage, Bourns H-83P, 22,1 mm, straight

Montage-Adapter für Trimmpotentiometer Typ Bourns H-83 P. Mit Zentralbefestigung, für Frontmontage der Trimmpotentiometer 3006 oder gegebenenfalls auch andere. Das Frontalbild zeigt den Adapter mit einem bereits montierten Trimmpotentiometer; Zentralgewinde: 5/16-32 UNEF. Typ: H–83 P, Montage–Adapter

Technische Daten:
Form (Typ): gerade · Produktabmessung, Länge: 22.1 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
22.1 mm
Marke:
Bourns
Typ (Hersteller-Typ):
H-83P
Form (Typ):
gerade
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Montagehilfe
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, bourns electronics potentiometer, potentiometer, Bourns, H-83P
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 2,96*
1
€ 8,95*
ab € 2,05*
€ 3,18*
1
€ 6,90*
ab € 2,16*
€ 4,75*
1
€ 6,90*
ab € 1,90*
€ 4,79*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.