| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1076878 Herst.-Nr.: H83P EAN/GTIN: 5059043685236 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Länge = 29.7mm Zur Verwendung mit = Potentiometer
Adapter H-83P für rechteckige Bourns-Trimmer, Tafelmontage. Der Trimpot-Einbauadapter H-83P von Bourns wurde für die Trimmpotis der Serien 3005 und 3006 entwickelt. Mit ihrem Kunststoffgehäuse rasten die Trimpot-Potenziometer 3005 und 3006 in den Adapter ein. Ermöglicht Befestigung von 19 mm/0,75" rechtwinkligen Trimmpotenziometern von Bourns, Modelle 3006, 43P, 89 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 29.7mm | Zur Verwendung mit: | Potentiometer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, bourns electronics potentiometer, potentiometer, 1076878, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Abgleich-Potentiometerzubehör, Bourns, H83P, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometer Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 2,04* | € 2,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 2,05* | € 3,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 2,16* | € 4,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 1,90* | € 4,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3,52* | € 5,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|