Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WTW 103635 SenTix® 41 Temperaturfühler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2996459-BP
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     103635
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
WTW 103635 SenTix® 41 Temperaturfühler 1 St.

WTW® SenTix® 41 pH-Elektrode

Wartungsarme und universell einsetzbare pH-Elektrode; eingebauter Temperturfühler;

Kunststoff-pH-Elektrode mit Gel-Elektrolyt für einfache Messaufgaben in wässrigen Lösungen (pH 0 bis 14), integriertem Temperaturfühler, wasserdichtem DIN-Stecker und Bananen-Stecker, 1 m Kabel.

Ausstattung:
pH-Elektrode im Karton

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Messbereich pH: 0 - 14 pH
Temperatureinsatzbereich: 0 - +80 °C
Referenzelekrolyt: Gel
Membranform: Zylinder
Membranwiderstand: kleiner 1 GΩ (bei 25 °C)
Diaphragma: Faser
Schaftmaterial: Kunststoff
Schaftlänge: 120 mm
Schaftdurchmesser: 12 mm
Anschluss: Festkabel
Elektrodenkabel: Kabellänge 1 m

Weitere Informationen:
Marke:
WTW
Typ (Hersteller-Typ):
SenTix® 41
Produkt-Art:
Temperaturfühler
Weitere Suchbegriffe: pH-Elektrode, ph-Halbzelle, wtw temperaturfühler, temperaturfühler, temperaturfühler 0 - 70°c, WTW, 103635, SenTix® 41, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 195,60*
€ 245,30*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 182,40*
€ 245,31*
Frei Haus
ab € 161,30*
€ 269,84*
Frei Haus
ab € 223,59*
€ 270,37*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 256,94*
€ 312,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,26*
€ 371,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,93*
€ 365,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,30*
€ 334,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,61*
€ 319,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,94*
€ 305,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.